Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51211.013.0025 Machine Screw Round 6-32 X 1/4 L, 100PK | AB9CEB 2BB17

APPROVED VENDOR U51211.013.0025 Gépcsavar 6-32 X 1/4 L, 100PK

Raktáron
Cikkszám: AB9CEB Modell: U51211.013.0025Kereszthivatkozás: 2BB17 / 127A30

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€5.48 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.260-0.240 "
Fejmagasság0.103–0.091 ”
fej típusaRound
Hossz1 / 4 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Rockwell KeménységB70 min
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 XNUMX Min psi
Menetméret6-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0544
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód7318156070
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51211.013.0025 Gépcsavar 6-32 X 1/4 L, 100PK
€5.48 /csomag