Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51140.016.0050 Machine Screw Binding 8-32 X 1/2 L, 100PK | AB9CVU 2BY58

APPROVED VENDOR U51140.016.0050 Gépi csavarkötés 8-32 X 1/2 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9CVU Modell: U51140.016.0050Kereszthivatkozás: 2BY58 / 127C33
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
€7.84 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.344 "
Fejmagasság0.105 "
fej típusaKötelező
Hossz1 / 2 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1368
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51140.016.0050 Gépi csavarkötés 8-32 X 1/2 L, 100PK
€7.84 /csomag