Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51140.013.0087 Machine Screw Binding 6-32 X 7/8 L, 100PK | AB9CVD 2BY44

APPROVED VENDOR U51140.013.0087 Gépi csavarkötés 6-32 X 7/8 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9CVD Modell: U51140.013.0087Kereszthivatkozás: 2BY44 / 127C26
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
€8.53 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.290 "
Fejmagasság0.087 "
fej típusaKötelező
Hossz7 / 8 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret6-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.37
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51140.013.0087 Gépi csavarkötés 6-32 X 7/8 L, 100PK
€8.53 /csomag