Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51140.011.0012 Gépi csavarkötés 4-40 X 1/8 L, 100PK | AB9CTF 2BU94

APPROVED VENDOR U51140.011.0012 Gépi csavarkötés 4-40 X 1/8 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9CTF Modell: U51140.011.0012Kereszthivatkozás: 2BU94 / 127C06

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€3.55 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.235 "
Fejmagasság0.068 "
fej típusaKötelező
Hossz1 / 8 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret4-40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0369
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318156070
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51140.011.0012 Gépi csavarkötés 4-40 X 1/8 L, 100PK
€3.55 /csomag