Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51122.025.0400 Machine Screw Pan 1/4-20 X 4 L, 10PK | AB4NAY 1ZE56

APPROVED VENDOR U51122.025.0400 Gépi csavartányér 1/4-20 X 4 L, 10PK

Raktáron
Tétel: AB4NAY Modell: U51122.025.0400Keresztszám: 1ZE56 / 126X04

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€6.52 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.492 "
Fejmagasság0.175 "
fej típusaKenyér
Hossz4"
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1935
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51122.025.0400 Gépi csavartányér 1/4-20 X 4 L, 10PK
€6.52 /csomag