Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51122.025.0225 Gépi csavartányér 1/4-20 X 2 1/4 L, 50PK | AB4NAV 1ZE52

APPROVED VENDOR U51122.025.0225 Gépi csavartányér 1/4-20 X 2 1/4 L, 50PK

Raktáron
Tétel: AB4NAV Modell: U51122.025.0225Keresztszám: 1ZE52 / 126X01
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
€28.91 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.492 "
Fejmagasság0.175 "
fej típusaKenyér
Hossz2.25 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.598
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51122.025.0225 Gépi csavartányér 1/4-20 X 2 1/4 L, 50PK
€28.91 /csomag