Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KMC COL0413Z1 Cushioned Clamp, 1/4 Inch Outer Dia., 3/4 Inch Width, 50Pk | AA8ZML 1BAB2

KMC CONTROLS COL0413Z1 párnázott bilincs, 1/4 hüvelyk külső átmérő, 3/4 hüvelyk szélesség, 50 pk

Raktáron
Tétel: AA8ZML Modell: COL0413Z1Kereszthivatkozás: 1BAB2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€61.04 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfogó
Szorító Dia.1 / 4 "
Bevonó anyagEPDM gumi
színekFekete
Párna típusaEPDM
befejezMelegen horganyzott
AnyagAcél
Szerelő furat átmérője.13 / 32 "
Temp. Hatótávolság-50 - +350 F
Vastagság1 / 32 "
típusGumi párna
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.504
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8205700060
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KMC CONTROLS COL0413Z1 párnázott bilincs, 1/4 hüvelyk külső átmérő, 3/4 hüvelyk szélesség, 50 pk
€61.04 /csomag