Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51122.021.0037 Machine Screw Pan 12-24 X 3/8 L, 100PK | AB4NAJ 1ZE36

APPROVED VENDOR U51122.021.0037 Gépi csavartányér 12-24 X 3/8 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB4NAJ Modell: U51122.021.0037Keresztszám: 1ZE36 / 126W90

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€20.11 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.425 "
Fejmagasság0.151 "
fej típusaKenyér
Hossz3 / 8 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret12-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2403
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51122.021.0037 Gépi csavartányér 12-24 X 3/8 L, 100PK
€20.11 /csomag