Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51122.011.0056 Machine Screw Pan 4-40 X 9/16 L, 100PK | AB4MUN 1ZB40

APPROVED VENDOR U51122.011.0056 Gépi csavartányér 4-40 X 9/16 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB4MUN Modell: U51122.011.0056Keresztszám: 1ZB40 / 126W27

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€6.72 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#1
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.219 "
Fejmagasság0.08 "
fej típusaKenyér
Hossz9 / 16 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret4-40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0594
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318156070
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51122.011.0056 Gépi csavartányér 4-40 X 9/16 L, 100PK
€6.72 /csomag