Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51122.008.0025 Machine Screw Pan 2-56 X 1/4 L, 100PK | AB4MTV 1ZB23

APPROVED VENDOR U51122.008.0025 Gépi csavartányér 2-56 X 1/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB4MTV Modell: U51122.008.0025Keresztszám: 1ZB23 / 126W10

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€6.24 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#1
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.167 "
Fejmagasság0.062 "
fej típusaKenyér
Hossz1 / 4 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret2-56

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0238
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318156070
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51122.008.0025 Gépi csavartányér 2-56 X 1/4 L, 100PK
€6.24 /csomag