Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51110.037.0125 Machine Screw 3/8-16 X 1 1/4 L, 25PK | AC8KCE 3AWH5

APPROVED VENDOR U51110.037.0125 Gépcsavar 3/8-16 X 1 1/4 L, 25PK

Raktáron
Tétel: AC8KCE Modell: U51110.037.0125Kereszthivatkozás: 3AWH5 / 127P89

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€25.65 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.717 "
Fejmagasság0.23 "
fej típusaLakás
Hossz1.25 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Rockwell KeménységB70 min
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 XNUMX Min psi
Menetméret3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4432
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51110.037.0125 Gépcsavar 3/8-16 X 1 1/4 L, 25PK
€25.65 /csomag