Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51110.019.0051 Machine Screw Flat Stainless Steel 10-32 X 1/2 L, 100PK | AB9BCY 2AU83

APPROVED VENDOR U51110.019.0051 Gépcsavaros lapos rozsdamentes acél 10-32 X 1/2 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9BCY Modell: U51110.019.0051Kereszthivatkozás: 2AU83

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€19.92 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej szöge82-80 fok.
Fej Dia.0.362-0.333 "
Fejmagasság0.116 "(Ref)
fej típusaLakás
Hossz1 / 2 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.19
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.18
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51110.019.0051 Gépcsavaros lapos rozsdamentes acél 10-32 X 1/2 L, 100PK
€19.92 /csomag