Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51110.016.0075 Gépcsavaros lapos rozsdamentes acél 8-32 X 3/4 L, 100PK | AB9BBV 2AU25

APPROVED VENDOR U51110.016.0075 Gépcsavaros lapos rozsdamentes acél 8-32 X 3/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9BBV Modell: U51110.016.0075Keresztszám: 2AU25 / 126Y98

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€14.74 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.312 "
Fejmagasság0.1 "
fej típusaLakás
Hossz3 / 4 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1966
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51110.016.0075 Gépcsavaros lapos rozsdamentes acél 8-32 X 3/4 L, 100PK
€14.74 /csomag