DAYTON 3W484 Truck Hand 500 Lb | AD2XMW

DAYTON 3W484 Truck Hand 500 Lb

Raktáron
Tétel: AD2XMW Típus: 3W484

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€160.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLépcsőmászó kézi teherautó
színekPiros
befejezRozsdamentes porszóró
Fogantyú típusaFolyamatos keret kettős csap
Terhelhetőség500 font
AnyagAcél
Előlap mélysége8"
Előlap szélessége14 "
Teljes magasság50.5 "
Teljes szélesség20 "
Powered ByKézikönyv
Kerékátmérő10 "
Kerék típusaFélig pneumatikus
Kerék szélessége2.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.35
Hajó magassága (cm)129.54
Hajó hossza (cm)42.67
Hajószélesség (cm)48.77
HS-kód8716805010
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezFogantyú típusaTerhelhetőségTeljes magasságTeljes szélességKerék típusaKerék szélességeÁr
DAYTON 21U666 Kézi teherautó kapacitása 800 Lb 47 x 19 x 22 | AB6KBD 21U666PorbevonatFolyamatos keret vissza-vissza800 font47 "19 "Szilárd gumi2.75 "€513.44
DAYTON 21U667 Kézi teherautó kapacitása 800 Lb 47 x 22-1/4 x 22 | AB6KBE 21U667PorbevonatFolyamatos keret vissza-vissza800 font47 "22.25 "Pneumatikus3.5 "€163.10
DAYTON 21U668 Kézi teherautó, kettős fogantyú 49 x 19 x 22 | AB6KBF 21U668PorbevonatKettős fogantyú800 font49 "19 "Szilárd gumi2.75 "€163.40
DAYTON 21U669 Kézi teherautó, kettős fogantyú 49 x 22-1/4 x 22 | AB6KBG 21U669PorbevonatKettős fogantyú800 font49 "22.25 "Pneumatikus3.5 "€172.22
DAYTON 21U670 Kézi teherautó hurkos fogantyú 49 x 19 x 22 | AB6KBH 21U670PorbevonatFolyamatos keret hurok800 font49 "19 "Szilárd gumi2.75 "€304.10
DAYTON 21U671 Kézi teherautó hurkos fogantyú 49 x 22-1/4 x 22 | AB6KBJ 21U671PorbevonatFolyamatos keret hurok800 font49 "22.25 "Pneumatikus3.5 "€221.07
DAYTON 3W087 Truck Hand 650 Lb | AD2XJV 3W087Rozsdamentes porszóróKettős fogantyú650 font47 "22.5 "Pneumatikus4"€155.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3W484 Truck Hand 500 Lb
€160.63 /Mértékegység