Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51110.013.0062 Gépcsavaros lapos rozsdamentes acél 6-32 X 5/8 L, 100PK | AB8YKW 2AJ87

APPROVED VENDOR U51110.013.0062 Gépcsavaros lapos rozsdamentes acél 6-32 X 5/8 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB8YKW Modell: U51110.013.0062Kereszthivatkozás: 2AJ87

Szerezd meg lehet 17, Péntek
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
€11.63 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.262 "
Fejmagasság0.083 "
fej típusaLakás
Hossz5 / 8 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret6-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.104
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318156070
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51110.013.0062 Gépcsavaros lapos rozsdamentes acél 6-32 X 5/8 L, 100PK
€11.63 /csomag