Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH MN35 digitális multiméter 600v 200 Mohms | AD2AFU 3LXX9

EXTECH MN35 digitális multiméter 600v 200 Mohm

Raktáron
Tétel: AD2AFU Modell: MN35Kereszthivatkozás: 3LXX9
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
€34.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális multiméter
AC válaszÁtlagos
Hallható folytonosságIgen
Automatikus kikapcsolásIgen
Alapvető DC pontosság+ /-0.5%
Akkumulátor típus9 V alkáli
Kalibrációs tanúsítványNem
grófok2000
AdatmegőrzésIgen
AdatnaplózásNem
kijelzőLCD
FelületEgyik sem
Max. AC erősítők10
Max. AC feszültség600
Max. DC erősítők10
Max. DC feszültség600
Max. Ohm20M
Minimum maximum. memóriaNem
Multiméter stílusKompakt
Peak HoldNem
Biztonsági besorolásCATII 600V
Temp. Hatótávolság-4 - 1400 F fok (-20 és 760 C fok)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód9030310000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Auto Ranging (Igen)
    • Diódateszt (Igen)
    • Különleges jellemzők: hőmérséklet, akkumulátor teszt

Termékváltozatok

TermékekModellBiztonsági besorolásAkkumulátor típusKalibrációs tanúsítványTemp. HatótávolsággrófokAdatmegőrzéskijelzőMűködési ciklusÁr
EXTECH EX470 digitális multiméter 750v 20a 40 Mohms | AA9WKL 1GUH1 EX470CAT III 600V, CAT II 1000V9 V alkáliNem-58 - 1382 F fok (-50 és 270 C fok)4000IgenLCD0.1 - 99.9%€240.00
EXTECH EX430-NIST digitális multiméter 750v 20a 40 Mohms | AA9WKT 1GUH7 EX430-NISTCAT III 600V, CAT II 1000V9 V alkáliNIST-4 - 1382 F fok (-20 és 750 C fok)4000IgenLCD0.1 - 99.9%€277.26
EXTECH EX470-NIST digitális multiméter 750v 20a 40 Mohms | AA9WKU 1GUH8 EX470-NISTCAT III 600V, CAT II 1000V9 V alkáliNIST-58 - 1382 F fok (-50 és 270 C fok)4000IgenLCD0.1 - 99.9%€484.25
EXTECH EX503 ipari digitális multiméter 40 mohm AB2YFW 1PTK1 EX503CAT III 1000V, CAT IV 600V9 V alkáliNemNincs hőmérséklet4000IgenHáttérvilágítású LCD0.1 - 99.9%€163.75
EXTECH EX505 ipari digitális multiméter 40 mohm AB2YFX 1PTK3 EX505CAT III 1000V, CAT IV 600V9 V alkáliNem-4 - 1382 F fok (-20 és 750 C fok)4000IgenHáttérvilágítású LCD0.1 - 99.9%€256.30
EXTECH EX310 Mini digitális multiméter 600v 2000 Kohms | AB2YFY 1PTK4 EX310CAT III 600V, CAT II 1000V9 V alkáliNemNincs hőmérséklet2000NemLCD-€69.05
EXTECH EX330 Mini digitális multiméter, 600V, 40 Mohm | AB2YGA 1PTK6 EX330CATIII 600VAAA AlkanlieNem-4 - 1382 F fok (-20 és 750 C fok)4000IgenLCD0.1 - 99.9%€106.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH MN35 digitális multiméter 600v 200 Mohm
€34.67 /Mértékegység