Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51092.075.0001 Hex Jam Nut 3/4-16 1 1/8 Inch, 10PK | AB4BUG 1WU21

APPROVED VENDOR U51092.075.0001 Hex Jam Nut 3/4-16 1 1/8 Inch, 10PK

Raktáron
Tétel: AB4BUG Modell: U51092.075.0001Kereszthivatkozás: 1WU21
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
€38.67 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapú lekvár anya
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-16
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Magasság27 / 64 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Anya típusaVékony anya
Rockwell KeménységB80-tól C35-ig
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusVékony
Szélesség1.12 "
Csavarkulcs mérete1-1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3573
Hajó magassága (cm)4.45
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318160060
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51092.075.0001 Hex Jam Nut 3/4-16 1 1/8 Inch, 10PK
€38.67 /csomag