Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51092.025.0001 Hex Jam Nut 5/16-24 1/2 Inch, 100PK | AB3ZHJ 1WE91

APPROVED VENDOR U51092.025.0001 Hatlapfejű ellenanya 5/16-24 1/2 hüvelyk, 100PK

Raktáron
Tétel: AB3ZHJ Modell: U51092.025.0001Kereszthivatkozás: 1WE91

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€20.84 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapú lekvár anya
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-24
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Magasság3 / 16 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Anya típusaVékony anya
Rockwell KeménységB95-tól C35-ig
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusVékony
Szélesség1 / 2 "
Csavarkulcs mérete1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3524
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318160060
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51092.025.0001 Hatlapfejű ellenanya 5/16-24 1/2 hüvelyk, 100PK
€20.84 /csomag