Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51080.075.0001 Hex Nut Full 3/4-10 1 1/8 Inch, 20PK | AB3YRT 1WB48

APPROVED VENDOR U51080.075.0001 Hatlapfejű anya teljes 3/4-10 1 1/8 hüvelykes, 20PK

Raktáron
Tétel: AB3YRT Modell: U51080.075.0001Kereszthivatkozás: 1WB48
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
€38.36 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Magasság41 / 64 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Anya típusaHatszögletű anyát
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusTele
Szélesség1.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9648
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)1.27
Hajószélesség (cm)16.99
HS-kód7318160060
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51080.075.0001 Hatlapfejű anya teljes 3/4-10 1 1/8 hüvelykes, 20PK
€38.36 /csomag