Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51070.056.3600 Threaded Rod Stainless Steel 9/16-12x3 Feet | AB8EYE 25DL54

APPROVED VENDOR U51070.056.3600 menetes rúd rozsdamentes acél 9/16-12x3 láb

Raktáron
Tétel: AB8EYE Modell: U51070.056.3600Kereszthivatkozás: 25DL54

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€53.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes rúd
OsztályA2
befejezEgyszerű
Anyag304 Stainless Steel
Teljes hossz3 láb.
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Temp. HatótávolságNem értékelt
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menetméret9 / 16-12
Menet típusaUNC
Folyáshatár45,000 és 65,000 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.92
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318155051
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51070.056.3600 menetes rúd rozsdamentes acél 9/16-12x3 láb
€53.49 /Mértékegység