THOMSON 521H35A+1240 profilsín, 1240 mm hosszú, 35 mm-es méret, nagy pontosságú, A stílus, acél | AH2NXE 2HVZ9

THOMSON 521H35A+1240 profilsín, 1240 mm hosszú, 35 mm-es méret, nagy pontosságú, A stílus, acél

Raktáron
Tétel: AH2NXE Modell: 521H35A+1240Keresztszám: 2HVZ9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,073.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételProfil golyósín
Ügynökségi megfelelésDIN 645-1
A furatközpont középre szerelése80mm
Szerelő furat a tengely végétől20mm
Szerelő furat méreteM8
A vasúti furatok száma16
Teljes magasság29.5mm
Teljes hossz1240mm
Teljes szélesség35mm
Vasúti befejezésEdzett acél
Sín anyagaEdzett acél
Csavar típusaHex Head
Temp. Hatótávolság-40 - 80 ° C, 120 ° C
MenetméretM8
típus500 Sorozat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)135.89
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8482990500
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
THOMSON 521H30A+1000 profilsín, 1000 mm hosszú, 30 mm-es méret, nagy pontosságú, A stílus, acél | AL9KZC 2HVZ1 521H30A + 1000€847.31
THOMSON 521H20A+1000 profilsín, 1000 mm hosszú, 20 mm-es méret, nagy pontosságú, A stílus, acél | AM2KCF 2HVX2 521H20A + 1000€802.67
THOMSON 521H25A+460 profilsín, 460 mm hosszú, 25 mm-es méret, nagy pontosságú, A stílus, acél | AM2PXJ 2HVX8 521H25A + 460€364.62
THOMSON 521H20A+220 profilsín, 220 mm hosszú, 20 mm-es méret, nagy pontosságú, A stílus, acél | AM3DFB 2HVW6 521H20A + 220€195.69
THOMSON 521H35A+440 profilsín, 440 mm hosszú, 35 mm-es méret, nagy pontosságú, A stílus, acél | AM3JYY 2HVZ5 521H35A + 440€397.81
THOMSON 521H25A+820 profilsín, 820 mm hosszú, 25 mm-es méret, nagy pontosságú, A stílus, acél | AM4CPA 2HVY1 521H25A + 820€644.41
THOMSON 521H20A+160 profilsín, 160 mm hosszú, 20 mm-es méret, nagy pontosságú, A stílus, acél | AM4DQH 2HVW5 521H20A + 160€135.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

THOMSON 521H35A+1240 profilsín, 1240 mm hosszú, 35 mm-es méret, nagy pontosságú, A stílus, acél
€1,073.32 /Mértékegység