Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51000.112.0250 Hex Cap Screw Stainless Steel 1-1/8-7 x 2-1/2 | AB8UJA 29DN92

APPROVED VENDOR U51000.112.0250 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 1-1/8-7 x 2-1/2

Raktáron
Tétel: AB8UJA Modell: U51000.112.0250Keresztszám: 29DN92 / 42KA51
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
€30.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret8
Átmérő1.125 "
befejezEgyszerű
Fokozat18-8 (304)
Fejmagasság11 / 16 "
fej típusaHex
Hossza a feje alatt2.5 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Menethossz2-1 / 2 "
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2.5 "
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4761
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.112.0250 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 1-1/8-7 x 2-1/2
€30.86 /Mértékegység