Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51000.100.0450 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 1-8 X 4-1/2, 5PK | AB7BAP 22TK78

APPROVED VENDOR U51000.100.0450 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 1-8 X 4-1/2, 5PK

Raktáron
Tétel: AB7BAP Modell: U51000.100.0450Kereszthivatkozás: 22TK78
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
€66.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 "-8
Átmérő1"
befejezEgyszerű
Fokozat18-8 (304)
Fejmagasság39 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.5 "
Hossza a feje alatt4.5 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Menethossz2-1 / 4 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2.25 "
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7927
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.100.0450 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 1-8 X 4-1/2, 5PK
€66.82 /csomag