VESTIL SSAL-48 konzolos egyenes kar, ajakkal, 48 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AG7ZLL Modell: SSAL-48

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€202.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonzolos állványkar
Kar típusaEgyenes
Kapacitás1000 lbs.
színekKék
alkatrészekEgyenes kar ajakkal
Mélység40.12 "
Designegyetlen
Magasság8"
Hossz48 "
Ajakmagasság2"
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Fegyverek száma1
Használható hossz47 5 / 16 "
Szélesség6.69 "
Dolgozni valakivelSAC-848, SAC-1048, SAC1248, DAC-848, DAC-1048, DAC-1248

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásszínekMélységMagasságAjakmagasságHasználható hosszSzélességÁr
VESTIL MSA-C-12 közepes konzolos állvány, egyenes kar, 12 hüvelykes méret | AG7WHC MSA-C-121000 lbs.narancs15 "6"2 3 / 4 "12 "4.75 "€65.72
VESTIL MSA-C-18 közepes konzolos állvány, egyenes kar, 18 hüvelykes méret | AG7WHD MSA-C-18750 lbs.narancs21 "6"2 3 / 4 "18 "4.75 "€69.04
VESTIL MSA-C-24 közepes konzolos állvány, egyenes kar, 24 hüvelykes méret | AG7WHE MSA-C-24600 lbs.narancs27 "6"2 3 / 4 "24 "4.75 "€72.67
VESTIL MSA-C-30 közepes konzolos állvány, egyenes kar, 30 hüvelykes méret | AG7WHF MSA-C-30500 lbs.narancs33 "6"2 3 / 4 "30 "4.75 "€89.88
VESTIL MSA-C-36 közepes konzolos állvány, egyenes kar, 36 hüvelykes méret | AG7WHG MSA-C-36400 lbs.narancs39 "6"2 3 / 4 "36 "4.75 "€108.91
VESTIL SSAL-12 konzolos egyenes kar, ajakkal, 12 hüvelykes méret | AG7ZLE SSAL-123000 lbs.Kék13.375 "8"2"11 5 / 16 "6.69 "€155.90
VESTIL SSAL-24 konzolos egyenes kar, ajakkal, 24 hüvelykes méret | AG7ZLG SSAL-242000 lbs.Kék25.375 "8"2"23 5 / 16 "6.69 "€166.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SSAL-48 konzolos egyenes kar, ajakkal, 48 hüvelykes méret
€202.61 /Mértékegység