Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51000.087.0400 Hex Cap Screw Stainless Steel 7/8-9 X 4, 5PK | AB7HMK 23LC06

APPROVED VENDOR U51000.087.0400 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 7/8-9 X 4, 5PK

Raktáron
Tétel: AB7HMK Modell: U51000.087.0400Kereszthivatkozás: 23LC06

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€66.79 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret7 / 8 "-9
Átmérő7 / 8 "
befejezEgyszerű
Fokozat18-8 (304)
Fejmagasság35 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 5 / 16 "
Hossza a feje alatt4"
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Menethossz2"
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2"
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9048
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód7318158055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.087.0400 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 7/8-9 X 4, 5PK
€66.79 /csomag