Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51000.087.0350 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 7/8-9 X 3-1/2, 5PK | AB7BAL 22TK75

APPROVED VENDOR U51000.087.0350 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 7/8-9 X 3-1/2, 5PK

Raktáron
Tétel: AB7BAL Modell: U51000.087.0350Kereszthivatkozás: 22TK75
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
€47.07 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret7 / 8 "-9
Átmérő7 / 8 "
befejezEgyszerű
Fokozat18-8 (304)
Fejmagasság35 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 5 / 16 "
Hossza a feje alatt3.5 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Menethossz2"
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2"
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.72
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.087.0350 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 7/8-9 X 3-1/2, 5PK
€47.07 /csomag