Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51000.075.0150 Hex Cap Screw Stainless Steel 3/4-10 X 1-1/2, 5PK | AC8JUK 3AUU3

APPROVED VENDOR U51000.075.0150 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 3/4-10 X 1-1/2, 5PK

Raktáron
Tétel: AC8JUK Modell: U51000.075.0150Kereszthivatkozás: 3AUU3
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
€13.72 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
Átmérő3 / 4 "
befejezEgyszerű
FokozatNem osztályozott
Fejmagasság15 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossza a feje alatt1.5 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Menethossz1-1 / 2 "
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság85,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.5 "
Menetméret10
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6795
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.075.0150 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 3/4-10 X 1-1/2, 5PK
€13.72 /csomag