Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51000.056.0300 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 9/16-12 X 3, 5PK | AB7XZR 24K939

APPROVED VENDOR U51000.056.0300 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 9/16-12 X 3, 5PK

Raktáron
Tétel: AB7XZR Modell: U51000.056.0300Keresztszám: 24K939 / 42JZ70
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
€30.33 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret9 / 16 "-12
Átmérő9 / 16 "
befejezEgyszerű
FokozatNem osztályozott
Fejmagasság23 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége13 / 16 "
Hossza a feje alatt3"
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Menethossz1-3 / 8 "
Rockwell KeménységB95-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság100-150 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.375 "
Menetméret12
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5558
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158055
Származási országTH

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.056.0300 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 9/16-12 X 3, 5PK
€30.33 /csomag