Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51000.050.0062 Hex Cap Screw Stainless Steel 1/2-13 x 5/8, 25PK | AC8JUA 3AUR2

APPROVED VENDOR U51000.050.0062 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 1/2-13 x 5/8, 25PK

Raktáron
Cikkszám: AC8JUA Modell: U51000.050.0062Kereszthivatkozás: 3AUR2
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
€39.37 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
Átmérő1 / 2 "
befejezEgyszerű
FokozatNem osztályozott
Fejmagasság5 / 16 "
fej típusaHex
Fej szélessége3 / 4 "
Hossza a feje alatt5 / 8 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Menethossz5 / 8 "
Rockwell KeménységB95
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság100,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza5 / 8 "
Menetméret13
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7938
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód7318158055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.050.0062 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 1/2-13 x 5/8, 25PK
€39.37 /csomag