Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U49876.019.0125 Wood Screw Flat #10X1 1/4 L, 100PK | AB2CMX 1LA10

APPROVED VENDOR U49876.019.0125 Facsavaros lapos #10X1 1/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2CMX Modell: U49876.019.0125Kereszthivatkozás: 1LA10 / 163N85

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€113.21 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFa csavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.340 "
Fejmagasság0.116 "
fej típusaLakás
Hossz1.25 "
AnyagSárgaréz
Méret#10
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5558
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód7415330500
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellmeghajtó típusaIllesztőprogram méretebefejezFej Dia.FejmagasságHosszAnyagMéretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 115016-PG Facsavaros lapos #10x3l - 100 db-os csomag | AB9LHP 2DV46 115016-PGRéselt11 / 32 "Egyszerű0.359 "-3"18-8 rozsdamentes acél#10€360.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U49876.019.0125 Facsavaros lapos #10X1 1/4 L, 100PK
€113.21 /csomag