Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U48170.011.0025 Machine Screw Flat 4-40 X 1/4 L, 100PK | AB9TWG 2FA13

APPROVED VENDOR U48170.011.0025 Csavaros gép, 4-40 X 1/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9TWG Modell: U48170.011.0025Kereszthivatkozás: 2FA13 / 127G65

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€8.55 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.212 "
Fejmagasság0.067 "
fej típusaLakás
Hossz1 / 4 "
AnyagSárgaréz
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret4-40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.032
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7415338050
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U48170.011.0025 Csavaros gép, 4-40 X 1/4 L, 100PK
€8.55 /csomag