Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U39684.031.0250 Safety Pin Snap Zinc 5/16 x 2 1/2 L | AC9MJN 3HKP5

APPROVED VENDOR U39684.031.0250 Cink biztonsági tűs 5/16 x 2 1/2 L

Raktáron
Tétel: AC9MJN Modell: U39684.031.0250Kereszthivatkozás: 3HKP5
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
€3.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosítótű
Dia. Megértés0.302–0.312 ”
befejezcink
Hosszúság tolerancia+ 0.020 / -0.000 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Teljes hossz3 1 / 16 "
Pin Dia.5 / 16 "
A szár hossza2.75 "
típusDupla vezeték, Snap
Használható hossz2.5 "
Huzal Dia.0.091 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.06
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318290000
Származási országIN

Termék részletek:

    • Huzal alakja (négyzet)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U39684.031.0250 Cink biztonsági tűs 5/16 x 2 1/2 L
€3.62 /Mértékegység