Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U39683.025.0175 Biztosítócsap Snap Cink 1/4 x 1-3/4 L | AC9MJM 3HKP4

APPROVED VENDOR U39683.025.0175 Biztosítócsap, horganyzott 1/4 x 1-3/4 L

Raktáron
Tétel: AC9MJM Modell: U39683.025.0175Kereszthivatkozás: 3HKP4
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
€2.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosítótű
Dia. Megértés0.240–0.250 ”
befejezcink
Hosszúság tolerancia+ 0.020 / -0.000 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Teljes hossz2 5 / 16 "
Pin Dia.1 / 4 "
A szár hossza2"
típusDupla vezeték, Snap
Használható hossz1.75 "
Huzal Dia.0.091 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318290000
Származási országIN

Termék részletek:

    • Huzal alakja (kerek)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U39683.025.0175 Biztosítócsap, horganyzott 1/4 x 1-3/4 L
€2.48 /Mértékegység