Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U39667.050.0250 vonócsap hajlított acél cink 1/2 x 2 1/2l | AC9MTR 3HLR9

APPROVED VENDOR U39667.050.0250 vonócsap, hajlított acél cink 1/2 x 2 1/2l

Raktáron
Cikkszám: AC9MTR Modell: U39667.050.0250Kereszthivatkozás: 3HLR9
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
€5.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsolócsap
befejezcink
Anyag1038 Steel
Pin Dia.1 / 2 "
Szárméret1 / 2 "
típusHajlított
Használható hossz2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318290000
Származási országIN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U39667.050.0250 vonócsap, hajlított acél cink 1/2 x 2 1/2l
€5.47 /Mértékegység