Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U39665.087.0425 Hitch Pin Standard Steel Zinc 7/8 x 5 1/4 L | AC9MTB 3HLP1

APPROVED VENDOR U39665.087.0425 Csatlakozócsap standard acél cink 7/8 x 5 1/4 L

Raktáron
Tétel: AC9MTB Modell: U39665.087.0425Kereszthivatkozás: 3HLP1
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
€13.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsolócsap
befejezSárga cink
Hossz5.25 "
Anyag1038/4140 Acél
Pin Dia.7 / 8 "
Szárméret7 / 8 "
típusStandard
Használható hossz4.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6201
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318290000
Származási országIN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U39665.087.0425 Csatlakozócsap standard acél cink 7/8 x 5 1/4 L
€13.30 /Mértékegység