Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U39665.062.0400 Csatlakozócsap standard acél horgany 5/8 x 4 3/4 L | AC9MRU 3HLN3

APPROVED VENDOR U39665.062.0400 Csatlakozócsap standard acél cink 5/8 x 4 3/4 L

Raktáron
Tétel: AC9MRU Modell: U39665.062.0400Kereszthivatkozás: 3HLN3
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
€10.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsolócsap
befejezSárga cink
Hossz4.75 "
Anyag1038/4140 Acél
Pin Dia.5 / 8 "
Szárméret5 / 8 "
típusStandard
Használható hossz4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3074
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)18.03
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód7318290000
Származási országIN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U39665.062.0400 Csatlakozócsap standard acél cink 5/8 x 4 3/4 L
€10.67 /Mértékegység