Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U31880.016.0225 Fúrócsavar #8-18 X 2 1/4, 100PK | AC9RJP 3JGL6

APPROVED VENDOR U31880.016.0225 Fúrócsavar #8-18 X 2 1/4, 100PK

Raktáron
Tétel: AC9RJP Modell: U31880.016.0225Kereszthivatkozás: 3JGL6
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
€43.35 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Fúrópont mérete#3
meghajtó típusaNégyzet
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej szögeNem
Fej színeNem
Fej Dia.0.395 "
fej típusaLakás
Hossz2.25 "
Anyag410 Stainless Steel
Menetméret# 8 18-
típusÖnfúró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4
Hajó magassága (cm)12.07
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)12.38
HS-kód7318141060
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFúrópont méretemeghajtó típusaFej szögeFej színeFej Dia.FejmagasságHosszMenetméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ F08T162WDM-G1M fúrócsavar #8-18 x 1 5/8 - 1000-es csomag | AC9RJN 3JGK2 F08T162WDM-G1M#3Négyzet-Standard 0.395 "-1.625 "# 8 18-€391.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U31880.016.0225 Fúrócsavar #8-18 X 2 1/4, 100PK
€43.35 /csomag