Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U31880.016.0075 Drilling Screw #8-18 3/4 L, 100PK | AB4CPU 1WY82

APPROVED VENDOR U31880.016.0075 Fúrócsavar #8-18 3/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB4CPU Modell: U31880.016.0075Kereszthivatkozás: 1WY82 / 156F57
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
€17.24 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Fúrópont hossza0.211 "
Fúrópont mérete#2
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej szöge82-80 fok.
Fej színeStandard
Fej Dia.0.312-0.285 "
Fejmagasság0.100 "(Ref)
fej típusaLakás
Hossz3 / 4 "
Anyag410 Stainless Steel
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret# 8 18-
típusÖnfúró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)3.18
HS-kód7318141030
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFúrópont méretemeghajtó típusaFej szögeFej színeFej Dia.FejmagasságHosszMenetméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ F08T162WDM-G1M fúrócsavar #8-18 x 1 5/8 - 1000-es csomag | AC9RJN 3JGK2 F08T162WDM-G1M#3Négyzet-Standard 0.395 "-1.625 "# 8 18-€391.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U31880.016.0075 Fúrócsavar #8-18 3/4 L, 100PK
€17.24 /csomag