Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U31870.025.0125 Drilling Screw 1/4-14 1 1/4 Length, 25PK | AB4CPD 1WY68

APPROVED VENDOR U31870.025.0125 Drilling Screw 1/4-14 1 1/4 Length, 25PK

Raktáron
Tétel: AB4CPD Modell: U31870.025.0125Kereszthivatkozás: 1WY68 / 156F50
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
€16.60 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Fúrópont hossza0.318 "
Fúrópont mérete#3
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezEgyszerű
Fej színeStandard
Fej Dia.0.492-0.473 "
Fejmagasság0.175–0.162 ”
fej típusaKenyér
Hossz1.25 "
Anyag410 Stainless Steel
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret1 / 4-14
típusÖnfúró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.17
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)6.99
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318145020
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U31870.025.0125 Drilling Screw 1/4-14 1 1/4 Length, 25PK
€16.60 /csomag