Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U31870.019.0125 Drilling Screw #10-16 1 1/4 L, 50PK | AB4CNT 1WY54

APPROVED VENDOR U31870.019.0125 Fúrócsavar 10-16 1 1/4 L, 50PK

Raktáron
Tétel: AB4CNT Modell: U31870.019.0125Kereszthivatkozás: 1WY54 / 156F44
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
€14.65 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Fúrópont hossza0.235 "
Fúrópont mérete#3
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej színeStandard
Fej Dia.0.373-0.357 "
Fejmagasság0.133–0.122 ”
fej típusaKenyér
Hossz1.25 "
Anyag410 Stainless Steel
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret# 10 16-
típusÖnfúró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1858
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)6.99
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318141030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U31870.019.0125 Fúrócsavar 10-16 1 1/4 L, 50PK
€14.65 /csomag