Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U31860.016.0050 Fúrócsavar #8-18 1/2 L, 100PK | AB4BWR 1WU76

APPROVED VENDOR U31860.016.0050 Fúrócsavar #8-18 1/2 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB4BWR Modell: U31860.016.0050Kereszthivatkozás: 1WU76 / 156F15

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€18.31 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Fúrópont hossza0.211 "
Fúrópont mérete#2
meghajtó típusaHex
Illesztőprogram mérete1 / 4 "
befejezEgyszerű
Fej színeStandard
Fejmagasság0.11–0.096 ”
fej típusaHex mosógép
Hex szélesség0.244 "
Hossz1 / 2 "
Anyag410 Stainless Steel
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret# 8 18-
típusÖnfúró
Alátét OD0.348-0.322 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1588
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318141030
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFúrópont méretemeghajtó típusaIllesztőprogram méretebefejezFej Dia.FejmagasságHex szélességHosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ T08100HDUC-G100 Fúrócsavar #8-18 x 1 hüvelyk - 100 db-os csomag | AC9XYH 3LHJ7 T08100HDUC-G100#3Hex mosógép1 / 4 "Egyszerű0.334 "0.152 "0.245–0.25 ”1"€47.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U31860.016.0050 Fúrócsavar #8-18 1/2 L, 100PK
€18.31 /csomag