Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U31820.019.0125 Fúrócsavar #10-16 1 1/4L, 100PK | AB9LGN 2DV13

APPROVED VENDOR U31820.019.0125 Fúrócsavar #10-16 1 1/4L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9LGN Modell: U31820.019.0125Kereszthivatkozás: 2DV13 / 156F75
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
€9.28 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Fúrópont hossza0.235 "
Fúrópont mérete#3
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezHorganyzott
Fej színeStandard
Fej Dia.0.373-0.357 "
Fejmagasság0.133–0.122 ”
fej típusaKenyér
Hossz1.25 "
AnyagEdzett acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret# 10 16-
típusÖnfúró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3722
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)5.72
HS-kód7318141030
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U31820.019.0125 Fúrócsavar #10-16 1 1/4L, 100PK
€9.28 /csomag