Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U31820.013.0075 Fúrócsavar #6-20 3/4 L, 100PK | AB9LDL 2DU91

APPROVED VENDOR U31820.013.0075 Fúrócsavar #6-20 3/4 L, 100PK

Raktáron
Cikkszám: AB9LDL Modell: U31820.013.0075Keresztszám: 2DU91 / 156F63
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
€4.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Fúrópont hossza0.190 "
Fúrópont mérete#2
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezHorganyzott
Fej színeStandard
Fej Dia.0.270-0.256 "
Fejmagasság0.097–0.087 ”
fej típusaKenyér
Hossz3 / 4 "
AnyagEdzett acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret# 6 20-
típusÖnfúró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1269
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)5.72
HS-kód7318141030
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U31820.013.0075 Fúrócsavar #6-20 3/4 L, 100PK
€4.82 /csomag