Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U31702.021.0150 Drilling Screw #12-14 1 1/2L, 100PK | AB9LDF 2DU82

APPROVED VENDOR U31702.021.0150 Fúrócsavar #12-14 1 1/2L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9LDF Modell: U31702.021.0150Kereszthivatkozás: 2DU82
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
€17.68 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Fúrópont hossza0.353 "
Fúrópont mérete#3
Illesztőprogram mérete5 / 16 "
befejezHorganyzott
Fej színeStandard
Fejmagasság0.155 "
fej típusaHex mosógép
Hex szélesség0.305 "
Hossz1.5 "
AnyagEdzett acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret# 12 14-
típusÖnfúrás neoprén alátéttel
Alátét OD0.432 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5814
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód7318141030
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFúrópont méretemeghajtó típusaIllesztőprogram méretebefejezFej Dia.FejmagasságHex szélességHosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ T08100HDUC-G100 Fúrócsavar #8-18 x 1 hüvelyk - 100 db-os csomag | AC9XYH 3LHJ7 T08100HDUC-G100#3Hex mosógép1 / 4 "Egyszerű0.334 "0.152 "0.245–0.25 ”1"€47.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U31702.021.0150 Fúrócsavar #12-14 1 1/2L, 100PK
€17.68 /csomag