Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U31702.021.0100 Drilling Screw #12-14 1 L, 100PK | AB9LDD 2DU80

APPROVED VENDOR U31702.021.0100 Fúrócsavar #12-14 1 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9LDD Modell: U31702.021.0100Kereszthivatkozás: 2DU80
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
€13.35 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Fúrópont hossza0.353 "
Fúrópont mérete#3
Illesztőprogram mérete5 / 16 "
befejezHorganyzott
Fej színeStandard
Fejmagasság0.155 "
fej típusaHex mosógép
Hex szélesség0.305 "
Hossz1"
AnyagEdzett acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret# 12 14-
típusÖnfúrás neoprén alátéttel
Alátét OD0.432 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4234
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód7318141060
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFúrópont méretemeghajtó típusaIllesztőprogram méretebefejezFej Dia.FejmagasságHex szélességHosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ T08100HDUC-G100 Fúrócsavar #8-18 x 1 hüvelyk - 100 db-os csomag | AC9XYH 3LHJ7 T08100HDUC-G100#3Hex mosógép1 / 4 "Egyszerű0.334 "0.152 "0.245–0.25 ”1"€47.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U31702.021.0100 Fúrócsavar #12-14 1 L, 100PK
€13.35 /csomag