Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U28100.031.0100 Metal Screw Hex 5/16 Inch 1 Inch Length, 100PK | AB2JWT 1ME11

APPROVED VENDOR U28100.031.0100 fémcsavar hatszögletű, 5/16 hüvelykes, 1 hüvelykes hosszúság, 100 PK

Raktáron
Tétel: AB2JWT Modell: U28100.031.0100Kereszthivatkozás: 1ME11 / 155U46
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
€31.50 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezcsavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete1 / 2 "
befejezHorganyzott
Fej szöge0.500-0.489 "
Fej Dia.0.676-0.624 "
Fejmagasság0.23–0.208 ”
fej típusaHex mosógép
Hossz1"
AnyagEdzett acél
Méret5 / 16-12 "
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.729
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318145080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellmeghajtó típusaIllesztőprogram méretebefejezFej szögeFej Dia.FejmagasságTételHosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 696467-PG fémcsavaros hatlapú alátét #8 2 hüvelykes hosszúság - 100 db-os csomag | AB2JCD 1MB69 696467-PGRéselt / Hex1 / 4 "Horganyzott-0.348 "0.11 "Lemezcsavar2"€30.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U28100.031.0100 fémcsavar hatszögletű, 5/16 hüvelykes, 1 hüvelykes hosszúság, 100 PK
€31.50 /csomag