Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U28100.031.0075 Sheet Screw Hex 5/16 3/4 L, 100PK | AB2JWR 1ME10

APPROVED VENDOR U28100.031.0075 Sheet Screw Hex 5/16 3/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2JWR Modell: U28100.031.0075Kereszthivatkozás: 1ME10 / 155U45
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
€47.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezcsavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete1 / 2 "
befejezHorganyzott
Fej szöge0.500-0.489 "
Fej Dia.0.676-0.624 "
Fejmagasság0.23–0.208 ”
fej típusaHex mosógép
Hossz3 / 4 "
AnyagEdzett acél
Méret5 / 16-12 "
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.625
Hajó magassága (cm)5.72
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318145080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellmeghajtó típusaIllesztőprogram méretebefejezFej szögeFej Dia.FejmagasságTételHosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 696467-PG fémcsavaros hatlapú alátét #8 2 hüvelykes hosszúság - 100 db-os csomag | AB2JCD 1MB69 696467-PGRéselt / Hex1 / 4 "Horganyzott-0.348 "0.11 "Lemezcsavar2"€30.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U28100.031.0075 Sheet Screw Hex 5/16 3/4 L, 100PK
€47.82 /csomag