Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U28100.025.0150 Metal Screw Hex #14 1 1/2 L, 100PK | AB2JDD 1MB96

APPROVED VENDOR U28100.025.0150 Fém csavaros hatlapú 14. szám 1 1/2 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2JDD Modell: U28100.025.0150Kereszthivatkozás: 1MB96 / 155U41
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
€64.02 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezcsavar
meghajtó típusaRéselt / Hex
Illesztőprogram mérete3 / 8 "
befejezHorganyzott
Fej szöge0.375-0.367 "
Fej Dia.0.520-0.480 "
Fejmagasság0.19–0.172 ”
fej típusaHex mosógép
Hossz1.5 "
AnyagEdzett acél
Méret# 14 14-
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8136
Hajó magassága (cm)5.5
Hajó hossza (cm)11.5
Hajószélesség (cm)9
HS-kód7318145020
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellmeghajtó típusaIllesztőprogram méretebefejezFej szögeFej Dia.FejmagasságTételHosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 696467-PG fémcsavaros hatlapú alátét #8 2 hüvelykes hosszúság - 100 db-os csomag | AB2JCD 1MB69 696467-PGRéselt / Hex1 / 4 "Horganyzott-0.348 "0.11 "Lemezcsavar2"€30.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U28100.025.0150 Fém csavaros hatlapú 14. szám 1 1/2 L, 100PK
€64.02 /csomag