Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U26680.024.0200 Metal Screw Flat #14 2 Inch Length, 100PK | AB2JAZ 1MB35

APPROVED VENDOR U26680.024.0200 Fém csavaros lapos #14, 2 hüvelykes hosszúság, 100 PK

Raktáron
Tétel: AB2JAZ Modell: U26680.024.0200Kereszthivatkozás: 1MB35 / 155U10

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€26.00 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezHorganyzott
Fej szöge82-80 fok.
Fej Dia.0.462-0.427 "
Fejmagasság0.148 "(Ref)
fej típusaLakás
Hossz2"
AnyagEdzett acél
Méret# 14 14-
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9225
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318145080
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U26680.024.0200 Fém csavaros lapos #14, 2 hüvelykes hosszúság, 100 PK
€26.00 /csomag