Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U25140.011.0075 Wood Screw Flat #4 X 3/4 Length Zinc, 100PK | AB2CNR 1LA29

APPROVED VENDOR U25140.011.0075 Facsavaros lapos #4 x 3/4" hosszú horgany, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2CNR Modell: U25140.011.0075Kereszthivatkozás: 1LA29 / 163P04
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
€8.13 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFa csavar
meghajtó típusaNégyzet
Illesztőprogram mérete#0
befejezHorganyzott
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.195 "
Fejmagasság0.067 "
fej típusaLakás
Hossz3 / 4 "
AnyagSzénacél
Méret#4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód7318120000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U25140.011.0075 Facsavaros lapos #4 x 3/4" hosszú horgany, 100PK
€8.13 /csomag